SIEMENS - SIE4AM34425CT100FA0 TRAFO MON 01KVA 440+-5%/230V IP00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 462...462 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Potenza nominale - 100 VA
Tensione primaria 2 - 440...440 V
Tensione primaria 3 - 418...418 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869903187
Codice prodotto
SIE4AM34425CT100FA0
Cod. produttore
4AM34425CT100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
462...462 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Potenza nominale:
100 VA
Tensione primaria 2:
440...440 V
Tensione primaria 3:
418...418 V
Larghezza:
86 mm
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
7.7 %
Altezza:
98 mm
Profondità:
102 mm