SIEMENS - SIE4AM34424TN000EA1 TRANSFORMER SITAS, PHASES:1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione primaria 2 - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869906294
Codice prodotto
SIE4AM34424TN000EA1
Cod. produttore
4AM34424TN000EA1
Produttore
SIE
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione primaria 2:
230...230 V
Tensione primaria 3:
218...218 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Potenza apparente nominale:
100 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
7.7 %
Larghezza:
86 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
102 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Materiale del conduttore:
Altro


