SIEMENS - SIE4AM32428ED400FA0 TRAFO MON 0063KVA 230-600/2X115V IP00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 600...600 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869905150
Codice prodotto
SIE4AM32428ED400FA0
Cod. produttore
4AM32428ED400FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
600...600 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
575...575 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
400...400 V
Tensione primaria 3:
550...550 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
525...525 V
Tensione primaria 5:
500...500 V
Tensione primaria 9:
415...415 V
Tensione primaria 6:
480...480 V
Altezza:
98 mm
Tensione primaria 7:
460...460 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
440...440 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
9.2 %