pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AC37401 TRASF.SICUR. 40VA 12-16-24-32VCA PTC 5UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AC37401 TRASF.SICUR. 40VA 12-16-24-32VCA PTC 5UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 3.3 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 16 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869438351

Codice prodotto

SIE4AC37401

Cod. produttore

4AC37401

Produttore

SIE

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

3.3 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

16 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

2.5 A

Corrente max. di uscita:

3.3 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

40 W

Tensione secondaria 3:

24 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

8.1 W

Corrente secondaria 3:

1.6 A

Larghezza in numero di moduli:

5

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

90 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

64 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

trasformatore di sicurezza, 40 VA, primario AC 230 V, 50 Hz, secondario 12 V, 16 V, 24 V, AC 32 V con fusibile PTC, 5UM++ I trasformatori di sicurezza forniscono una bassissima tensione di sicurezza per lalimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta. Questi trasformatori di sicurezza fino a 63 VA forniscono una bassissima tensione di sicurezza per lalimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta in servizio continuo, come alimentazione di tensione di alimentazione alternata AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V e 32 V. I trasformatori di sicurezza Siemens sono protetti con una resistenza PTC da cortocircuito o sovraccarico moderato. Sia che si tratti di esigenze nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre interruttori trasformatori di sicurezza per tutte le applicazioni e qualsiasi campo dimpiego. Gli alimentatori da rete di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentalicome standard di serie. 3. Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata 4. Tecnica ottimale per lalimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.