SIEMENS - SIE4AC37400 TRASF.SICUR. 40VA SEC.2X12/24VCA PTC 5UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 3.3 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869438344
Codice prodotto
SIE4AC37400
Cod. produttore
4AC37400
Produttore
SIE
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
3.3 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
1.6 A
Corrente max. di uscita:
3.3 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
40 W
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
7.7 W
Larghezza in numero di moduli:
5
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
90 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
64 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì