SIEMENS - SIE4AC37160 TRASF.SICUREZZA 16VA SEC.8VCA PTC 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Corrente secondaria 1 - 2 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869438320
Codice prodotto
SIE4AC37160
Cod. produttore
4AC37160
Produttore
SIE
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Corrente secondaria 1:
2 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente max. di uscita:
2 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
16 W
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
6.8 W
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
90 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
64 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì