SIEMENS - SIE4AC32140 TRASFXCAMP.14VA SEC.8-12-24VCA PTC 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Corrente secondaria 1 - 2 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 12 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869438290
Codice prodotto
SIE4AC32140
Cod. produttore
4AC32140
Produttore
SIE
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Corrente secondaria 1:
2 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
12 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
1.3 A
Corrente max. di uscita:
2 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
14 W
Tensione secondaria 3:
24 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
10.5 W
Corrente secondaria 3:
0.6 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
90 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
64 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì