SIEMENS - SIE4AC32081 TRASFXCAMP.8VA SEC.8-12VCA 50HZ PTC 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Corrente secondaria 1 - 1 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 12 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869438849
Codice prodotto
SIE4AC32081
Cod. produttore
4AC32081
Produttore
SIE
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Corrente secondaria 1:
1 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
12 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
0.6 A
Corrente max. di uscita:
1 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
8 W
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
5.7 W
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
90 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
64 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì