pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AC2402 ALIMENT.ELETTR.85-265VCA-85-300VCC/24VCC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AC2402 ALIMENT.ELETTR.85-265VCA-85-300VCC/24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 265 V

  • Tensione secondaria 1 - 24 V

  • Corrente secondaria 1 - 0.35 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di alimentazione

  • Tensione secondaria 2 - 0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869370569

Codice prodotto

SIE4AC2402

Cod. produttore

4AC2402

Produttore

SIE

Tensione primaria:

265 V

Tensione secondaria 1:

24 V

Corrente secondaria 1:

0.35 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di alimentazione

Tensione secondaria 2:

0 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

0 A

Corrente max. di uscita:

0.35 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

8.4 W

Tensione secondaria 3:

0 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

0 W

Corrente secondaria 3:

0 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

90 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

64 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

alimentatore da rete per carico permanente primario AC 85..265 V, DC 85 ... 300 V secondario DC 24 V +-5% Largh. costr. 2UM Protezione da cortocircuito e sovraccarico Alimentatori da rete elettronici per lalimentazione di tensione continua di apparecchi elettrici. Lalimentatore da rete elettronico serve per lalimentazione di tensione continua DC 24 V in reti con tensione nominale di impiego da AC 85 V a 265 V o da DC 85 V a 300 V. Lapparecchiatura funziona nella classe inferiore per minima alimentazione di potenza e fornisce una bassissima tensione di sicurezza. Sia che si tratti di esigenze nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre interruttori trasformatori di sicurezza per tutte le applicazioni e qualsiasi campo dimpiego. Gli alimentatori da rete di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali comestandard di serie. 3. Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata 4. Tecnica ottimale per lalimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.