pagina iniziale

SIEMENS - SIE3ZY11221BA00 MORSETTO RIMOVIBILE 2-POLI VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3ZY11221BA00 MORSETTO RIMOVIBILE 2-POLI VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsetto terminale

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4011209920354

Codice prodotto

SIE3ZY11221BA00

Cod. produttore

3ZY11221BA00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsetto terminale

blocco morsetti rimovibile a 2 poli, morsetti a vite fino a massimo 2x 2,5 mm2 o 1 x 4 mm2, per apparecchi SIRIUS con custodia industriale per montaggio su guida profilata , senza iscrizione Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.