pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA99880AA23 CONT. ANTICIPATO TIPO HQ EL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA99880AA23 CONT. ANTICIPATO TIPO HQ EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949000068

Codice prodotto

SIE3VA99880AA23

Cod. produttore

3VA99880AA23

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

blocchetto di contatti ausiliari anticipati contatti in scambio tipo HQ (7MM) elettronica, accessori per: 3VA1 e 3VA20 fino a 3VA25 Accessori interni per interruttori automatici scatolati 3VA. Con gli accessori interni dell'interruttore automatico scatolato 3VA è possibile risolvere in modo flessibile una molteplicità di casi applicativi. Grazie alla codifica a colori e meccanica è possibile installare senza errori tutti i componenti con omogeneità trasversale a tutte le serie costruttive dell'interruttore automatico scatolato 3VA. Questi componenti accessori si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Impiego flessibile per una molteplicità di casi applicativi. 2. Codifica a colori e meccanica per l'inserimento senza errori neivani per accessori dell'interruttore automatico scatolato. 3. Accessori interni omogenei per interruttori automatici scatolati 3VA. 4. Accessori interni disponibili: Blocchetto di contatti ausiliari, lucchetto di contatti ausiliari anticipati, blocchettodi contatti di segnalazione di intervento e di cortocircuito (solo 3VA1), sganciatore ausiliario (bobina a lancio di corrente, sganciatore differenziale, bobina di minima tensione e sganciatore universale), serratura a cilindro.