pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA94240RL30 MOD. RCD820 X 3VA24 3P I=630A U=127-690V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA94240RL30 MOD. RCD820 X 3VA24 3P I=630A U=127-690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949002192

Codice prodotto

SIE3VA94240RL30

Cod. produttore

3VA94240RL30

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

dispositivo di protezione differenziale RCD820 Advanced RCD Tipo A montato in basso corrente di guasto nominale 0,03 ... 30 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 10000 ms a 4 poli In=630 A Ue=100-690V Accessori per: 3VA2 Dispositivi differenziali per interruttori automatici scatolati 3VA. Per impedire o ridurre correnti differenziali pericolose, che possono causare danni alle persone, agli animali e danni materiali, si possono impiegare interruttori differenziali. Questi sono disponibili come componenti aggiuntivi per la serie 3VA. Tutti gli interruttori differenziali rilevano sia correnti di guasto alternate sinusoidali sia correnti di guasto continue pulsanti (tipo A). Questi componenti accessori si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Disponibili come tipo A (sensibile a corrente pulsante). 2. Semplice montaggio meccanico dei dispositivi differenziali direttamente sull'interruttore. Pertanto dimensioni assai compatte.