SIEMENS - SIE3VA92770CK72 MAX-FLEX OPERATOR, COMPLETE KIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042949011675
Codice prodotto
SIE3VA92770CK72
Cod. produttore
3VA92770CK72
Produttore
SIE
unità operativa con cavo Bowden operatore MaxFlex set di montaggio comprendente: maniglia in acciaio con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero = OFF, rosso = ON lunghezza del cavo Bowden 36 (0,9 m) accessori per meccanismo di commutazione per: 3VA52; 3VA61/62 solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.