SIEMENS - SIE3VA92140RS20 MODULO RCD510 X 3VA12 4P I=250A U=480V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042949002277
Codice prodotto
SIE3VA92140RS20
Cod. produttore
3VA92140RS20
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
dispositivo di protezione differenziale RCD510 Basic RCD Tipo A montato lateralmente corrente di guasto nominale 0,03 ... 5 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 3000 ms a 4 poli In=250A Ue=127-480 V Accessori per: 3VA1 con collegamento con morsetti Dispositivi differenziali per interruttori automatici scatolati 3VA. Per impedire o ridurre correnti differenziali pericolose, che possono causare danni alle persone, agli animali e danni materiali, si possono impiegare interruttori differenziali. Questi sono disponibili come componenti aggiuntivi per la serie 3VA. Tutti gli interruttori differenziali rilevano sia correnti di guasto alternate sinusoidali sia correnti di guasto continue pulsanti (tipo A). Questi componenti accessori si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Disponibili come tipo A (sensibile a corrente pulsante). 2. Semplice montaggio meccanico dei dispositivi differenziali direttamente sull'interruttore. Pertanto dimensioni assai compatte.