pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA91230KP00 BASE RIMOV. COMPLETA 3VA20/1/2 3P

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA91230KP00 BASE RIMOV. COMPLETA 3VA20/1/2 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949002697

Codice prodotto

SIE3VA91230KP00

Cod. produttore

3VA91230KP00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

unità rimovibile kit completo Accessori per: interruttore automatico, a 3 poli 3VA2 100/160/250 Esecuzione rimovibile ed esecuzione estraibile per interruttori automatici scatolati 3VA. Grazie all'esecuzione rimovibile e all'esecuzione estraibili, l'interruttore automatico scatolato 3VA può ad es. essere smontato e montato in caso di guasto senza dovere scollegare i cavi di collegamento principali. Inoltre queste esecuzioni consentono una separazione galvanica visibile in caso di service. Questi componenti accessori si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Le esecuzioni rimovibile ed estraibile consentono di montare/smontare e sostituire gli interruttori automatici scatolati 3VA in modo rapido e sicuro. In caso di sostituzione è possibile così risparmiare tempo e costi. 2. Essi consentono una separazione galvanica visibile nel circuito principale. 3. Blocco della parte fissa nell'esecuzione rimovibile e estraibile contro un inserimento non autorizzato. 4. Esecuzione rimovibile disponibile per gli interruttori automatici scatolati 3VA1 grandezza costruttiva 250 A e 3VA2 fino alla grandezza costruttiva 630 A o 600 A. 5. Esecuzione estraibile disponibile per gli interruttori automatici scatolati 3VA1 grandezza costruttiva 250 A e 3VA2 fino alla grandezza costruttiva 630 A o 600 A.