SIEMENS - SIE3VA91140RL20 MODULO RCD520 X 3VA11 4P I=160A U=480V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042949002024
Codice prodotto
SIE3VA91140RL20
Cod. produttore
3VA91140RL20
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
dispositivo di protezione differenziale RCD520 Basic RCD Tipo A montato in basso corrente di guasto nominale 0,03 ... 5 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 3000 ms a 4 poli In=160A Ue=100-480V Accessori per: 3VA1 Dispositivi differenziali per interruttori automatici scatolati 3VA. Per impedire o ridurre correnti differenziali pericolose, che possono causare danni alle persone, agli animali e danni materiali, si possono impiegare interruttori differenziali. Questi sono disponibili come componenti aggiuntivi per la serie 3VA. Tutti gli interruttori differenziali rilevano sia correnti di guasto alternate sinusoidali sia correnti di guasto continue pulsanti (tipo A). Questi componenti accessori si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Disponibili come tipo A (sensibile a corrente pulsante). 2. Semplice montaggio meccanico dei dispositivi differenziali direttamente sull'interruttore. Pertanto dimensioni assai compatte.