pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA12251AA420AA0 SEZ. AUT. 3VA 250A 4P L/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA12251AA420AA0 SEZ. AUT. 3VA 250A 4P L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Corrente nominale permanente a AC-23, 400V - 250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948800393

Codice prodotto

SIE3VA12251AA420AA0

Cod. produttore

3VA12251AA420AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

250 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

250 A

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 250 a 4 poli SD100, In=250A senza protezione da sovraccarico senza protezione da cortocircuito attacco piatto a vite Interruttori automatici scatolati 3VA1 come varianti di sezionatore sottocarico secondo IEC 60947-3. Gli interruttori automatici scatolati 3VA di Siemens, come parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per applicazioni nell'industria e nell'infrastruttura, offrono, con la variante come sezionatore sottocarico del 3VA1 secondo IEC 60947-3 nella forma costruttiva di interruttore automatico scatolato, la possibilità di scollegare in modo sicuro singole sezioni d'impianto dalla rete. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano qui standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e molteplicità di accessori. Accessori unificati per più grandezze costruttive di tutte le serie costruttive degli interruttori automatici scatolati 3VA1 e 3VA2. Questa variante dell'interruttore automatico scatolato 3VA si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Forma costruttiva compatta. 2. Disponibilità nelle varianti come sezionatore sottocarico secondo IEC 60947-3. 3. Disponibilità di esecuzioni a 3 e 4 poli. 4. In funzione della grandezza costruttiva: Corrente nominale ininterrotta 63 A ... 250 A. 5. Possibilità di montaggio in esecuzione fissa ed esecuzione rimovibile. 6. Accessori interni modulari e facili da montare con molteplici funzioni. 7. Piattaforma omogenea di accessori per tutti gli interruttori automatici scatolati 3VA.