impostazione digitale relè di controllo controllo di mancanza di fase, sequenza delle fasi, asimmetria, frequenza, sovratensione e minima tensione, con/ senza conduttore di neutro con correzione di sequenza delle fasi 3x AC 90...690 V, 15...70 Hz 2 contatti CO morsetti a molla Relè di controllo rete regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, di sottotensione e sovratensione nonché frequenza, ad es. in caso di reti instabili oppure di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere, gru oppure impianti fotovoltaici ed eolici. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Il relè puòessere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Su richiesta è possibile una correzione automatica del senso di rotazione. Per il collegamento della comunicazione è disponibile una variante con IO-Link. Inoltre sono disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsetti di ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo rete 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.