SIEMENS - SIE3UG55142BR20 PHAS.AUSF,-FOLGE,- AUSFALL, U.SPAN 2W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 160...760 V
Larghezza - 22.5 mm
Numero di contatti di scambio - 2
Min. ritardo alla diseccitazione - 0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione - 20 s
Confezione
1 PZ
EAN
4047621099934
Codice prodotto
SIE3UG55142BR20
Cod. produttore
3UG55142BR20
Produttore
SIE
Tensione misurabile:
160...760 V
Larghezza:
22.5 mm
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
20 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm