SIEMENS - SIE3UG55112AR20 PH.FOLGE UEBERW. 3X160-690V AC50-60HZ 1W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 160...760 V
Larghezza - 22.5 mm
Numero di contatti di scambio - 1
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047621099811
Codice prodotto
SIE3UG55112AR20
Cod. produttore
3UG55112AR20
Produttore
SIE
Tensione misurabile:
160...760 V
Larghezza:
22.5 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
relè di controllo supervisione della sequenza delle fasi 3x AC 160...690V, 15...70 Hz 1 contatto CO morsetti a molla Relè di controllo rete SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, ad es. in caso di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere, gru oppure impianti fotovoltaici ed eolici. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Minore ingombro nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva ridotta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Varianti conampio campo di tensione senza tensione ausiliaria sono impiegabili in tutte le reti del mondo. Inoltre sono disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsettidi ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo rete 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.