SIEMENS - SIE3UG48221AA40 Relè di controllo digitale per sorveglianza di corrente, 22,5 mm, per IO-Link, 0,05-10 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 0.05...750 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209895805
Codice prodotto
SIE3UG48221AA40
Cod. produttore
3UG48221AA40
Produttore
SIE
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
0.05...750 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
sì
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
999.9 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
1
Max. ritardo alla diseccitazione:
999.9 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC