SIEMENS - SIE3UG46511AW30 RELE CONTR. VELOCITA 24-240VUC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Funzione controllo del numero di giri - sì
Funzione controllo dell'arresto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209667457
Codice prodotto
SIE3UG46511AW30
Cod. produttore
3UG46511AW30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Funzione controllo del numero di giri:
sì
Funzione controllo dell'arresto:
no
Valutazione degli ingressi:
A 1 canale
Con circuito di retroazione:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Con morsetti estraibili:
sì
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
1
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
102 mm