pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG45831CW31 INSUL. MONITOR 400VAC/600VDC/1-200KOHM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG45831CW31 INSUL. MONITOR 400VAC/600VDC/1-200KOHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 20 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 1...100 kOhm

  • Larghezza - 45 mm

  • Soglia di impedenza 2 - 2...200 kOhm

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621080475

Codice prodotto

SIE3UG45831CW31

Cod. produttore

3UG45831CW31

Produttore

SIE

Capacità di dispersione di rete:

20 µF

Soglia di impedenza 1:

1...100 kOhm

Larghezza:

45 mm

Soglia di impedenza 2:

2...200 kOhm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Altezza:

78 mm

Profondità:

100 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Frequenza nominale di funzionamento:

15...400 Hz

relè di controllo isolamento per reti senza messa a terra (IT-) , fino a 400 V AC, 15 ... 400 Hz e fino a DC 600 V campo di misura 1 ... 100 / 2 ... 200 kOhm tensione di alimentazione. AC/DC 24 ... 240V larghezza 45 mm 1 + 1 oppure 2 contatti CO morsettia vite Relè di controllo isolamento regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di reti non collegate a terra (IT) riguardo a difetti di isolamento, ad es. in impianti con requisiti elevati di disponibilità (industria chimica, automobilistica, tipografica), nel settore navale e ferroviario oppure negli impianti di alimentazione di emergenza. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Il nuovo principio di misura predittivo consente tempi di reazione brevissimi. Il relè consente un autocontrollo permanente e possibilità di test manuale. Diagnostica dimpianto affidabile mediante chiare segnalazioni di errore e la memoria degli errori attivabile. Oltre ad apparecchi per il controllo dellisolamento di reti in tensione alternata non collegate a terra sono disponibili anche apparecchi per il controllo di reti in tensione continua e alternata non collegate a terra rispettivamente con morsetti a vite e a molla. Come accessorio è disponibile un modulo addizionale per lampliamento del campo di misura. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.