SIEMENS - SIE3UG45012AA30 RELECONTR. LIV. LIQUIDI 24VUC C.CL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Max. tempo di ritardo - 10 s
Confezione
1 PZ
EAN
4011209665316
Codice prodotto
SIE3UG45012AA30
Cod. produttore
3UG45012AA30
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Max. tempo di ritardo:
10 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
10 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Min. tempo di ritardo:
0.5 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.5 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V