pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF71131BA010 MODULO CORRENTE-TENSIONE 20-200A NEW SB

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UF71131BA010 MODULO CORRENTE-TENSIONE 20-200A NEW SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tecnica di collegamento - Collegamento su guida

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...690 V

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 110...690 V

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

  • Modulo di rilevamento corrente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621025735

Codice prodotto

SIE3UF71131BA010

Cod. produttore

3UF71131BA010

Produttore

SIE

Tipo di tecnica di collegamento:

Collegamento su guida

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...690 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...690 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Modulo di rilevamento corrente:

Modulo di rilevamento della tensione:

Numero di uscite di contatto:

0

Ingresso per collegamento termistore:

no

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP00

modulo di misura della corrente/tensione V2; corrente di regolazione 20 ... 200 A, misura della tensione fino a 690 V, larghezza costruttiva 120 mm, attacchi a sbarra, richiede apparecchio di base pro V PB, pro V MR, pro V PN oppure pro V EIP Lapparecchio rileva corrente, tensione, frequenza e potenza con alta precisione. Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.