SIEMENS - SIE3UF71041BA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 63-630A SBARRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento tensione - no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...690 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 110...690 V
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4011209632462
Codice prodotto
SIE3UF71041BA000
Cod. produttore
3UF71041BA000
Produttore
SIE
Modulo di rilevamento tensione:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
110...690 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
110...690 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tipo di connessione:
Terminali per sbarra
Numero di uscite, con contatto:
0
Ingresso per collegamento termistore:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di tensione di alimentazione:
AC