pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF70131AU000 SIMOCODE PRO S MODULO BASE 24 V DC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite, con contatto - 3

  • Numero uscite elettroniche - 0

  • Numero di ingressi digitali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621014869

Codice prodotto

SIE3UF70131AU000

Cod. produttore

3UF70131AU000

Produttore

SIE

Numero di uscite, con contatto:

3

Numero uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

4

apparecchio di base SIMOCODE pro V EIP, EtherNet/IP, ridondanza dei mezzi trasmissivi DLR, Web server, velocità di trasmissione 100 Mbit/s, 2 x collegamenti del bus tramite RJ45, 4I/3O liberamente parametrizzabili, Us: AC/DC 110 ... 240 V, ingresso per connessione del termistore uscite a relè monostabili, ampliabili tramite moduli di ampliamento Sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V EIP per molteplici funzioni di protezione, monitoraggio, sicurezza e comando per motori asincroni nonché datidi funzionamento, service e diagnostica dettagliati per sistemi di controllo di processo e comandi mediante i sistemi di bus di campo più comuni. Il sistema variabile e intelligente di gestione motore offre la possibilità di realizzare molte funzioni di comando, ad es. per il comando di un commutatore di poli o di una valvola a saracinesca, funzionando indipendentemente dal sistema di automazione. In combinazione con diversi moduli di ampliamento esso consente di realizzare unampia struttura dinsieme di ingressi e uscite, il rilevamento di tensione e potenza, la disinserzione fail-safe di motori, il preciso rilevamento di guasto verso terra con il trasformatore differenziale 3UL23, la sorveglianza di valore analogico e il rilevamento di temperatura. A seconda dellesecuzione sono possibili diversi collegamenti di comunicazione come PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU o EtherNet/IP. Il sistema fornisce dati dettagliati di funzionamento, di service e di diagnostica –sempre e dovunque. Sono disponibili ulteriori omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). È supportato limpiego con motori IE3/IE4. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica di SIMOCODE pro è disponibile il software SIMOCODE ES (TIA Portal). Con la biblioteca di blocchi software SIMOCODE pro per SIMATIC PCS 7 è possibile integrare SIMOCODE pro in modo semplice nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7. Gli apparecchi di base SIMOCODE pro V sono disponibili con tensione di alimentazione di comando DC 24 V o AC/DC 110 ... 240 V. Per il funzionamento sono necessari almeno un modulo di misura della corrente/tensione e un cavo di collegamento adatto 3UF793. Questi pannelli operatore opzionali con o senza display nonché diversi moduli di ampliamento sono fornibili separatamente. Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.