SIEMENS - SIE3UF70101AU000 UNITA BASE SIMOCODE PRO V 110-220 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento tensione - sì
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tipo di connessione - Nessuno
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209593848
Codice prodotto
SIE3UF70101AU000
Cod. produttore
3UF70101AU000
Produttore
SIE
Modulo di rilevamento tensione:
sì
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tipo di connessione:
Nessuno
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
3
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...240 V
Numero uscite elettroniche:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
110...240 V
Numero di ingressi digitali:
4
Ingresso per collegamento termistore:
sì
Ingresso per dispersione a terra:
no
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
no
Funzione di commutazione:
Monostabile
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Tipo di interfaccia:
PROFIBUS
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
110...240 V