pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX70147BP02 REL FR. DOR.115-230UC X3RQ3118-.AE-AF01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX70147BP02 REL FR. DOR.115-230UC X3RQ3118-.AE-AF01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...60 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4011209902558

Codice prodotto

SIE3TX70147BP02

Cod. produttore

3TX70147BP02

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

60...60 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

60...60 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

60...60 V

Larghezza:

6.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Grado di protezione (IP):

IP00

relè, 1 contatto CO, con doratura dura, DC 60 V, impiegabile in AC/DC 115/230 V, apparecchio completo Questo morsetto dinterfaccia a relè 3TX7 viene sostituito da un apparecchio della serie costruttiva 3RQ3. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.