pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TK28100GA01 DISP. SICUR. MOTORE FERMO 230 VAC VITE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TK28100GA01 DISP. SICUR. MOTORE FERMO 230 VAC VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 230...230 V

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 0

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate - 0

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 0

  • Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209717374

Codice prodotto

SIE3TK28100GA01

Cod. produttore

3TK28100GA01

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

138.5 mm

Profondità:

120 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

dispositivo di sicurezza SIRIUS di sicurezza sorveglianza di fermo AC 230 V, 45 mm morsetto a vite circuito di abilitazione istantaneo: 3 NO + 1 NC circuito di abilitazione ritardato: 0 circuito di segnalazione: 3 avvio automatico apparecchio di base cat. max. di errore EN 954-1: 4 PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1: e SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3 Dispositivo di controllo stato di fermo SIRIUS 3TK28 per il controllo sicuro di stato di fermo con motori. Lapparecchio è impiegabile con flessibilità per lutilizzo con diversi motori e convertitori di frequenza e dispone di un ritardo per stato di fermo impostabile. Esso è economico, poiché non richiede alcun sensore addizionale. Grazie ad una diagnostica degli errori rapida e alla segnalazione con LED di errore si raggiunge un livello di disponibilità elevato dellimpianto. Gli apparecchi sono fornibili con diverse tensioni nonché con morsetti a vite o a molla. Gli accessori, come ad es. le targhette identificative, facilitano lutilizzo dei prodotti. Safety is a SIRIUS business.