pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43820AG2 CONT.AUS.10A 8L,2R 110V 50-60HZ

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43820AG2 CONT.AUS.10A 8L,2R 110V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 8

  • Metodo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209090545

Codice prodotto

SIE3TH43820AG2

Cod. produttore

3TH43820AG2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

8

Metodo di montaggio:

Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

contattore ausiliario 82 E DIN EN 50011 8 NO+2 NC,morsetto a vite comando in corrente alternata, AC 110 V 50/60 Hz Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.\nI contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).\nI contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli.\nCome accessori sono fornibili tra l'altro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.