pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH42440AK6 CONTT AUS 10A 4L,4R 110-50 120-60HZ

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH42440AK6 CONTT AUS 10A 4L,4R 110-50 120-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V

  • Numero di contatti ausiliari in scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209047846

Codice prodotto

SIE3TH42440AK6

Cod. produttore

3TH42440AK6

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

contattore ausiliario, 44I, EN 50011, 4 NO + 4 NC, morsetti a vite comando in AC AC 120V 60Hz/AC 110V 50Hz Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli. Come accessori sono fornibili tra laltro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia.