SIEMENS - SIE3TH42440AD0 CONT.AUS.10A 4L,4R 42V 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V
Numero di contatti ausiliari NC - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209047754
Codice prodotto
SIE3TH42440AD0
Cod. produttore
3TH42440AD0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
42...42 V
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
50...50 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0