pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19010BD310DA0 ETICHETTA EMERGENCY STOP ILLUMINABILE

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Diametro esterno - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209963849

Codice prodotto

SIE3SU19010BD310DA0

Cod. produttore

3SU19010BD310DA0

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Senza

Diametro esterno:

60 mm

rondella tonda per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, giallo, luminoso, spessore 5 mm, diametro esterno 60 mm, diametro interno 23 mm, con iscrizione: arresto di emergenza Targhetta rotonda per ARRESTO DI EMERGENZA per la siglatura dei dispositividi comando e segnalazione SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo giàintegrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere). SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare,altamente performanti, semplicemente perfetti.