pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000BJ610AA0 ETICHETTE 12,5X27MM X STAMPA LASER

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 480 PZ

EAN

4011209967069

Codice prodotto

SIE3SU19000BJ610AA0

Cod. produttore

3SU19000BJ610AA0

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

27 mm

Altezza:

12.5 mm

targhette identificative da stampare e incollare su portatarghetta grandezza della targhetta 12,5x27 mm, bianco, senza dicitura per iscrizione in proprio 5 fogli A4, 480 etichette Targhette per stampa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere). SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.