pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14012BF601AA0 PORT. LED BIANCO INCL. MONT. BASE 230VAC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU14012BF601AA0 PORT. LED BIANCO INCL. MONT. BASE 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Nessuno

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Trasformatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209943971

Codice prodotto

SIE3SU14012BF601AA0

Cod. produttore

3SU14012BF601AA0

Produttore

SIE

Portalampada:

Nessuno

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

modulo LED con LED integrato AC 230 V, bianco, morsetto a vite, per fissaggio su base Modulo LED SIRIUS ACT per lilluminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi dicollegamento e montaggio. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.