SIEMENS - SIE3SU14011BC603AA0 MODULO LED BIANCO MOLLA 110V AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - -99999...-99999 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4011209943308
Codice prodotto
SIE3SU14011BC603AA0
Cod. produttore
3SU14011BC603AA0
Produttore
SIE
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
-99999...-99999 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì