pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14002EK106AA0 MODULO AS-I 4 INGR. 4 USC. PUSH-IN-PLUG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU14002EK106AA0 MODULO AS-I 4 INGR. 4 USC. PUSH-IN-PLUG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209966000

Codice prodotto

SIE3SU14002EK106AA0

Cod. produttore

3SU14002EK106AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

modulo AS-interface, 4 ingressi e 4 uscite, nero, morsetto a molla (push-in), per input/output, per fissaggio su base Modulo AS-Interface SIRIUS ACT per il collegamento di comunicazione degli elementi di comando e segnalazione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). A scelta per il montaggio su piastra frontale in tecnica a vite/a molla/a perforazione disolante o per montaggio su base di fondo della pulsantiera. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.