pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14002CK101AA0 Modulo di test LED, AC/DC 12 ... 240 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU14002CK101AA0 Modulo di test LED, AC/DC 12 ... 240 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...240 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...240 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209965928

Codice prodotto

SIE3SU14002CK101AA0

Cod. produttore

3SU14002CK101AA0

Produttore

SIE

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...240 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...240 V

modulo di test LED tensione dimpiego AC/DC 6 ... 240 V, morsetti a vite, fissaggio sulla base di fondo, per moduli LED (AC/DC 6 ... 24 V, AC/DC 24 V, AC/DC 24 ... 240 V ) Modulo di test LED SIRIUS ACT per il test della capacità funzionale di fino a 30 moduli LED SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: per fissaggio sulla base di fondo e per montaggio su piastra frontale. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.