SIEMENS - SIE3SU14001LK101AA1 MODULO INTERFACCIA PROFINET VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047621016917
Codice prodotto
SIE3SU14001LK101AA1
Cod. produttore
3SU14001LK101AA1
Produttore
SIE
SIRIUS ACT con PROFINET: modulo di interfaccia standard DC 24 V, morsetti a vite, fissaggio su piastra frontale da 1 a 20 moduli terminali collegabili Modulo dinterfaccia per PROFINET SIRIUS ACT per il collegamento degli elementi di comando e segnalazione tramite PROFINET. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plasticapregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: come modulo dinterfaccia fail-safe e standard, con morsetti a vite o a molla. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.