pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14001AA101BA0 BLOCCHETTO CONTATTI 1NA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU14001AA101BA0 BLOCCHETTO CONTATTI 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Numero di contatti di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209937215

Codice prodotto

SIE3SU14001AA101BA0

Cod. produttore

3SU14001AA101BA0

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Numero di contatti di segnalazione:

0

modulo di contatti con 1 contatto, 1 NO, morsetti a vite, per montaggio su piastra frontale, min. quantit? ordinabile: 5 oppure un suo multiplo Modulo di contatti SIRIUS ACT per la commutazione di circuiti ausiliari.Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo gi? integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al gradodi protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno. ?? persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. N?? polvere, n?? oli, n?? liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete cos?? ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilit? .Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. ?? disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).Esecuzioni fornibili: diverse funzioni di commutazione, diversi tipi di collegamento e montaggio, a 1 e 2 poli.SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione.Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.. 3SU1400-1AA10-1BA0