SIEMENS - SIE3SU12502PQ101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 1 KOHM MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 1000 Ohm
Potenza assorbita - 0.5 W
Grado di protezione (IP) - Altri
Diametro del foro - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209954076
Codice prodotto
SIE3SU12502PQ101AA0
Cod. produttore
3SU12502PQ101AA0
Produttore
SIE
Resistenza:
1000 Ohm
Potenza assorbita:
0.5 W
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro del foro:
22.3 mm
Potenziometro. Esecuzione dell'elemento di azionamento: Manopola. Modo di funzionamento dell'elemento di azionamento: Girevole in modo continuo. Colore dell'elemento di azionamento: Nero. Materiale dell'elemento di azionamento: plastica. Forma dell'elemento di azionamento: circolare. Diametro esterno dell'elemento di azionamento: 30 mm .