pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11566AA303AA0 IND.LUM.GIALL.LENTE LISC.MOLL.LED 230V A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11566AA303AA0 IND.LUM.GIALL.LENTE LISC.MOLL.LED 230V A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Giallo

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209967335

Codice prodotto

SIE3SU11566AA303AA0

Cod. produttore

3SU11566AA303AA0

Produttore

SIE

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Giallo

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Altezza dell'apertura:

11.799999999 mm

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, giallo, lente, liscio, con supporto, modulo LED con LED integrato AC 230 V, morsetto a molla Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurreil vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.