SIEMENS - SIE3SU11566AA203AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISC.MOLL.LED 230V A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4011209967328
Codice prodotto
SIE3SU11566AA203AA0
Cod. produttore
3SU11566AA203AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
Altri
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
11.8 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri