SIEMENS - SIE3SU11536AA301AA0 IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 110V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Giallo
Esecuzione del portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...110 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209958432
Codice prodotto
SIE3SU11536AA301AA0
Cod. produttore
3SU11536AA301AA0
Produttore
SIE
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Giallo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Piatto
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
11.799999999 mm
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro


