pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11507BD881NA0 MANIP.2POS.VERT.MOMENT.MET. BLOC COMPL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11507BD881NA0 MANIP.2POS.VERT.MOMENT.MET. BLOC COMPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.3 mm

  • Lunghezza del joystick - 75.6 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209954908

Codice prodotto

SIE3SU11507BD881NA0

Cod. produttore

3SU11507BD881NA0

Produttore

SIE

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.3 mm

Lunghezza del joystick:

75.6 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

2

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

manipolatore joystick, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, nero, 2 posizioni di commutazione, a impulso con movimento verticale, con interblocco meccanico, nella posizione O, con supporto, 1 NO, 1 NO, morsetto a vite, Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D,schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.