SIEMENS - SIE3SU11502BC601BA0 SELECTOR SWITCH, O-I, BLACK, WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4047621075938
Codice prodotto
SIE3SU11502BC601BA0
Cod. produttore
3SU11502BC601BA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Bianco
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tensione di alimentazione:
5...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro