pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11066AA501AA0 IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 230V AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11066AA501AA0 IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Altro

  • Esecuzione del portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209959538

Codice prodotto

SIE3SU11066AA501AA0

Cod. produttore

3SU11066AA501AA0

Produttore

SIE

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Altro

Esecuzione del portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Altezza dell'apertura:

11.799999999 mm

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, blu, lente, liscio, con supporto, modulo LED, con LED integrato AC 230 V, morsetto a vite Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici forinon scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Népolvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostroonere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.