pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11030AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11030AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 29.5 mm

  • Altezza del foro di alloggiamento - 11 mm

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209957404

Codice prodotto

SIE3SU11030AB301BA0

Cod. produttore

3SU11030AB301BA0

Produttore

SIE

Numero di elementi di comando:

1

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

11 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, giallo, bottone, piatto, ad impulso, con supporto, 1 NO, modulo LED con LED integrato AC 110 V, morsetto a vite Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggioreflessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.