pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11007BA101NA0 MANIPOLATORE JOYSTICK 2POSIZIONI

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Lunghezza joystick - 75.6 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.3 mm

  • Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209954762

Codice prodotto

SIE3SU11007BA101NA0

Cod. produttore

3SU11007BA101NA0

Produttore

SIE

Numero di direzioni di azionamento:

2

Lunghezza joystick:

75.6 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.3 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

2

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

manipolatore joystick, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, 2 posizioni di commutazione, permanente orizzontale, con interblocco meccanico, nella posizione O, con supporto, 1 NO, 1 NO, morsetto a vite, Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.